Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Bor Pneumatik memiliki beberapa keunggulan seperti daya tahan yang lebih tinggi, kemampuan bekerja dalam waktu lama tanpa overheating, serta lebih ringan. Sehingga penggunaannya cocok untuk pekerjaan industri berat. Selain itu, bor ini mudah dioperasikan dan memerlukan perawatan yang relatif sederhana.
Kapasitas pengeboran merujuk pada diameter maksimum lubang yang bisa dibuat oleh bor. Pengguna harus memilih bor dengan kapasitas pengeboran sesuai kebutuhan pekerjaan. Contoh, Unoair Air Impact Screwdriver memiliki kapasitas pengeboran 1/4 Inch, ideal untuk pekerjaan pengeboran ringan hingga sedang.
Berat alat mempengaruhi kenyamanan operator serta kontrol selama pengerjaan. Bor yang lebih ringan, seperti Vessel Air Drill GT-D60-30 dengan berat hanya 500 gram, mengurangi kelelahan operator dan meningkatkan presisi pengeboran.
Lakukan perawatan rutin seperti membersihkan alat dari debu dan kotoran, melumasi komponen yang bergerak, serta memeriksa dan mengganti komponen yang aus. Gunakan juga bor sesuai spesifikasi yang dianjurkan oleh pabrik.
Daftar Produk Bor Pneumatik
| Product Name | Dimensions | Weight (gram) | Additional Attributes | Price (IDR) |
| Unoair Air Impact Screwdriver SD-69 1pc | - | 900 | Max torque 201 nm (148ft-lb). Hex Shank Size 1/4 Inch (6.35 mm) | IDR 2,299,000 |
| IR Air Production Drill 7AQST8 1pc | 164 mm (Panjang Total) | 2200 | Konsumsi udara 0.6m³/min, kecepatan tanpa beban 5400 kali/menit | IDR 44,999,000 |
| KUKEN Air Drill KDR605 1pc | - | 2750 | - | IDR 4,699,000 |
| JTC Air Drill JTC-3320A 1pc | 175 mm (Panjang Total) | 1080 | Chuck ukuran 10 mm, kecepatan rotasi 3000 RPM | IDR 2,299,000 |
| Unoair Air Drill D-44 1pc | 220 mm (Panjang Total) | 2116 | Chuck ukuran 1/2 Inch, kecepatan bebas 800 RPM | IDR 1,999,000 |
| Uryu Impact Driver US-5W 1pc | - | 900 | Rotation Speed at No Load (min-1[rpm]) 9500 | IDR 8,899,000 |
| Shinano Air Drill SI-5500 1pc | - | 790 | Chuck ukuran 10 mm, kecepatan bebas 2600 RPM | IDR 3,599,000 |
| Vessel Air Drill GT-D60-30 1pc | 188 mm (Panjang Total) | 500 | Kapasitas pengeboran 6 mm, kecepatan tanpa beban 3000 RPM | IDR 6,199,000 |
| Fuji Tools Air Drill FRD6PH38 1pc | - | 1190 | Kapasitas pengeboran 10 mm, presisi runout pusat yang luar biasa | IDR 10,999,000 |
| SP Air Drill SP7527 1pc | 180 mm (Panjang Total) | 2750 | Konsumsi udara 0.4m³/min, kecepatan tanpa beban 400 RPM | IDR 6,999,000 |
1. Bor Lurus
Bor ini memiliki bentuk lurus, memfasilitasi pengeboran vertikal dengan presisi tinggi. Bor lurus sering digunakan dalam aplikasi di mana akurasi sangat penting, seperti pembuatan komponen elektronik atau mikromekanik.
2. Bor Pistol
Bentuknya menyerupai pistol yang nyaman digenggam. Hal tersebut memungkinkan penggunanya bekerja dalam waktu lama tanpa merasa lelah. Bor ini sering digunakan dalam industri perakitan kendaraan dan manufaktur kecil karena kemudahannya dalam penggunaan dan desain ergonomisnya yang meminimalkan risiko cedera berulang.
3. Bor Sudut (Angle Drill)
Memiliki kepala yang dapat berputar hingga 90 derajat, bor ini mempermudah pengeboran di area yang sempit atau sulit dijangkau. Sering dipakai dalam pekerjaan pemeliharaan infrastruktur, instalasi pipa, dan perbaikan kapal di mana akses terbatas menjadi tantangan utama.
4. Bor Tukang Kayu
Didesain khusus untuk pekerjaan kayu. Bor ini memiliki fitur kecepatan variabel dan torsi tinggi untuk hasil yang maksimal. Biasanya dilengkapi dengan mata bor khusus kayu yang mampu mengebor tanpa merusak bahan, sehingga menjaga kualitas hasil akhir.
1. Material yang Akan Dikerjakan
Sesuaikan jenis bor dengan material yang akan dikerjakan. Logam keras seperti baja memerlukan bor dengan kecepatan tinggi dan torsi besar. Sementara kayu membutuhkan bor dengan kecepatan variabel yang dapat disesuaikan agar tidak merusak serat kayu.
2. Daya dan Kecepatan
Pilih bor dengan daya dan kecepatan yang sesuai. Pekerjaan berat di pabrik manufaktur memerlukan bor dengan daya besar dan kemampuan untuk beroperasi terus-menerus tanpa memanas atau kehilangan efisiensi.
3. Fitur Tambahan
Fitur seperti sistem penghisap debu atau pengaturan variabel kecepatan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Bor sudut dengan kepala yang dapat berputar dapat memberikan fleksibilitas lebih baik dalam berbagai kondisi kerja.
1. Sistem Penggerak Udara
Bor ini menggunakan udara bertekanan sebagai sumber tenaga. Bor pneumatik terhubung ke kompresor melalui selang udara yang fleksibel. Sistem ini memastikan alat selalu mendapatkan pasokan energi yang stabil untuk mengurangi risiko overheating yang umum terjadi pada bor listrik.
2. Kontrol Kecepatan
Kebanyakan bor pneumatik dilengkapi dengan sakelar kontrol kecepatan yang memungkinkan pengguna menyesuaikan kecepatan pengeboran sesuai kebutuhan spesifik proyek. Fitur ini memudahkan dalam menjangkau tuntutan presisi pada berbagai jenis material.
1. Kinerja Tinggi dan Daya Tahan Lama
Bor pneumatik mampu beroperasi dalam jangka waktu panjang tanpa mengalami penurunan performa. Durabilitasnya sangat baik, terutama dalam aplikasi berat seperti pengeboran logam dan konstruksi.
2. Efisiensi Energi
Penggunaan udara bertekanan sebagai sumber daya memungkinkan penghematan energi yang signifikan. Kompresor udara yang efisien menyediakan daya yang konsisten tanpa memerlukan listrik yang besar.
3. Berkinerja Baik Pada Material Keras
Bor pneumatik sangat efektif untuk mengebor material keras seperti logam dan beton, karena daya penggeraknya yang kuat dapat menembus material yang paling sulit sekalipun dengan mudah.
4. Pemeliharaan Mudah
Perawatan bor pneumatik relatif sederhana. Pemeriksaan rutin pada selang udara dan kompresor sudah cukup untuk menjaga alat dalam kondisi optimal. Pembersihan teratur juga membantu mencegah akumulasi debu dan partikel yang bisa merusak komponen internal.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



/P102087442-1.jpg)